※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP-10.5 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57087005 CAP-10.5 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57087005

Wフェルールフィッティング CAP キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57087005 品番 CAP-10.5
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
適合管外径(Φmm)1/8B:10.5 寸法H(mm)19 寸法A(mm)28.2 寸法F(mm)17 寸法D(mm)19.2 寸法C(mm)21.2 寸法G(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする