用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に
付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書
仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機
色ブラック
種類PSマーク:PSE
本体質量(g)約420
定格容量DC5V/12600mAh
入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A
定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A ( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5〜35、湿度10%〜85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)約500
バッテリー容量(mAh)20000