![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07804131/ | 2026/10/27 21:39:29 |
![]() ※生地例 | タチカワブラインド 【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ビブレ プルコード操作 非ウォッシャブル |
|
|
| 特長: | ざっくりとした織りで、彩豊富な「ビブレ」 |
|---|---|
| 用途: | 【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。 腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 |
| 注意: | ※ウェイトバーについて:生地がウォッシャブルの場合は、「ウェイトバー袋縫い」、生地が非ウォッシャブルの場合は、「ウェイトバー露出」となります。 ※安心してブラインド等をご利用いただくために ※【解除ジョイント(セーフティジョイント)】子供の体重がかかると外れる部品です。 ※【コード留め具(クリップ)】コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。操作部に装着した状態で出荷されます。 ※子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。 ※コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の原因となります。 ※クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。 ※ボトムコードを外さない場合、子供がひっかかり思わぬ事故につながる恐れがあります。 ※小さなお子さまがいるご家庭は、ブラインドやスクリーンのコードヤチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。 ※セーフティジョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえで、ご使用をお願いします。 |
| 操作方法: | プルコード |
| 関連資料: | (1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.28MB) |
| 生地の種類: | 非ウォッシャブル |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(1.06MB)