現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07802225/2026/11/07 14:12:16
- 【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 The BASIC 石目調 SLP-304~SLP-305 シンコール 57130827
シンコール
【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 The BASIC 石目調 SLP-304~SLP-305
注文コード57130827
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥289~
特長:<掲載カタログ説明>
1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載
2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ
3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集
<壁紙機能説明>
機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。
【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ
【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します
【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。
【消臭】:ペットのトイレ臭やストレスによる臭気を消臭します。
【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆
【SV規格】:適合品
【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途:住空間向け
注意:※糊はついていません。予めご了承ください。
仕様:カタログ名:SLP2025-2027
材質:塩化ビニル樹脂系壁紙
品番:SLP-304,SLP-305
長さ(m):1~50
幅(cm):92
柄:フリージョイント
防火種別:2025/02/03
防火性能:準不燃
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)