|
|
| https://www.monotaro.com/g/07802244/ | 2026/05/20 19:52:09 |
|
シンコール
【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 The BASIC 織物調 SLP-328 |
|
|
| 特長: |
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品 【2029年まで長期継続商品】 |
|---|---|
| 用途: | 住空間向け |
| 仕様: | カタログ名:SLP2025-2027 |
| 注意: | ※糊はついていません。予めご了承ください。 |
| 材質: | 塩化ビニル樹脂系壁紙 |
| 品番: | SLP-328 |
| 長さ(m): | 1〜50 |
| 幅(cm): | 92 |
| 柄: | フリージョイント |
| 防火種別: | 2025/02/03 |
| 防火性能: | 準不燃 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥600 / 税込 ¥660 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,800 / 税込 ¥3,080 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |