商品単体画像

GBR205-P#49 ボールサインiD05(フック)ピュアブラック サクラクレパス 57132157 GBR205-P#49 ボールサインiD05(フック)ピュアブラック サクラクレパス 57132157

ボールサインiD05(フック)ピュアブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57132157 品番GBR205-P#49
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
材質(本体)
頭冠・先栓・軸:ABS
クリップ:ステンレス
質量(g)11 奥行(mm)11 縦(mm)145 横(mm)11 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする