用途ミーティング用
トラスコ品番656-4330
材質張地:布張り、背:PP樹脂成型品、背パッド付、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター
幅(mm)532
色ミックスブラック
高さ(mm)822
奥行(mm)590
張地布張り
座面高さ(mm)445
座幅(mm)438
座奥行(mm)415
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
スタッキング床積4脚
色(座面)ミックスブラック
色(背面)ブラック
キャスター有無有