パトロールベスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57166944 品番 379-92
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

左右マジックテープで胴回りサイズを自由に調整できます。
胸廻ポケット付で携帯電話などを収納できます。

トラスコ品番826-3892 材質(本体)ポリエステル100%、(反射部)高輝度マイクロプリズム 幅(mm)(反射帯)50 テープ地色 肩幅(cm)約37 着丈(cm)約58 胴囲(cm)約100〜135 色(本体)イエロー ポケット寸法(mm)(胸)145×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする