現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07806710/2026/10/15 04:03:23
77208 【オーダー】テサ  ACXplus 77208 Base Line 長さ33m tesa(テサ/テサテープ) 57269208
tesa(テサ/テサテープ)
【オーダー】テサ ACXplus 77208 Base Line 長さ33m
注文コード57269208
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,832~
特長:様々な素材の被着体に対し高い接着性能を示します。
高い粘弾性をもち、異種材料の接合で生じる応力を緩和します。
幅広い温度域において、良好な動的/静的せん断強さを示します。
PFAS/PFOSフリーの製品です。
耐UV性に優れます。
ダイカットなどの二次加工に適します
用途:サイドモールや装飾トリムの永久固定
エンブレム、スポイラーの永久固定
ピラーのアップリケやガラスシーラーの永久固定
注意:※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※幅の許容差は±1.5mm
色:グレー
基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
テープ厚さ(μm):800
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)