高輝度蓄光ステッカー標識貼付用プレート 天井用・L型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57275858 品番 377055
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

壁面の貼り付けができない天井などにも対応できるL型プレートです。
ステッカータイプの避難誘導標識と組み合わせて使用できます。
PETボトルリサイクル素材を使用した環境配慮型の樹脂製プレートです。
L字の曲げ加工(30mm)で取り付け安定性に優れています。

用途
天井に避難誘導標識を設置する際に。
壁面にスペースがない場所でのサイン取り付けに。
非常口や避難経路の案内を目立たせるために。
トラスコ品番705-9952 材質PETボトルリサイクルボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)【曲げしろ】30 取付穴2ヵ所 取付方式ビス止め(ビス別売) 縦(mm)210 横(mm)204 取付穴径(mm)Φ4 (2ヵ所) 標識寸法(mm)200×200
注意
※ビスは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする