LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調光(逆位相調光) 光色電球色 全長(mm)400〜1500 注文コード57288921 品番DPN-42327YG
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は調光の可否・光色・全長など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●器具色:白●本体:鋼板・アルミ型材、塗装/カバー:アクリル乳白●光源寿命:40000時間 全長(mm)400〜1500 取付直付専用 電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ800×44 ランプ内蔵 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(逆位相調光) 従来光源-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする