LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 全長(mm)700〜1200 注文コード57289070 品番DPN-42342Y
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は調光の可否・光色・全長など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●一般形●器具色:黒サテン塗装 全長(mm)700〜1200 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.9 寸法(Φ×高さH)(mm)55×470 エネルギー消費効率(Lm/W)42.3 皮相電力(VA)12 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)250 調光の可否非調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする