LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調色調光 光色昼光色〜電球色 全長(mm)700〜1200 注文コード57289350 品番DPN-42376
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は調光の可否・光色・全長など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●一般形●器具色:黒サテン●〜10畳●カバー:鋼板、塗装●光源寿命:40000時間●※カバーの取外しはできません。 全長(mm)700〜1200 質量(kg)2.8 取付引掛シーリング取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 寸法(Φ×高さH)(mm)410×289 ランプ内蔵 色温度(K)6500〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)112.8 皮相電力(VA)37 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3950 調光の可否調色調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする