仕様●LED交換不可●一般形●器具色:ネイビーグレーサテン●〜10畳●カバー:鋼板、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●※カバーの取外しはできません。
全長(mm)700〜1200
質量(kg)2.8
取付引掛シーリング取付式
電圧(V)AC100
消費電力(W)35
寸法(Φ×高さH)(mm)410×289
ランプ内蔵
色温度(K)6500〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)112.8
皮相電力(VA)37
光色昼光色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3950
調光の可否調色調光