仕様●LED交換不可●点灯照度調節機能付(暗・明・切)●点灯保持時間(1分・3分)●※8hタイマー設定時1分固定●拡散パネル付●AC100V●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5〜25●調光器併用不可●【連動器具について】LED60VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで●14VA●定格光束 540 lm●消費電力 7.7 W●固有エネルギー消費効率 70.1 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●器具色:白●配光角:60°●防雨形●枠:アルミダイカスト、塗装/カバー:ガラス 透明●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25【mm】●※8hタイマー設定時1分固定●調光器併用不可●【連動器具について】LED60VAまで電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで蛍光灯インバータタイプ60Wまで白熱灯60Wまで
質量(kg)0.5
取付温度保護機能付
径(Φmm)111
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.7
ランプ内蔵
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)80
エネルギー消費効率(Lm/W)70.1
皮相電力(VA)14
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)540
従来光源白熱灯60W相当