仕様●LED交換不可●防雨形●器具色:白●配光角:60°●防雨形●枠:鋼板、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能壁厚5〜25mm●調光器併用不可
質量(kg)0.3
取付温度保護機能付
径(Φmm)90
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.6
ランプ内蔵
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)72
エネルギー消費効率(Lm/W)85.8
皮相電力(VA)8
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)395
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当