※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ナイロン(白)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57307477 品番 3108.030
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

マックスクラフト・鉄ハンマー用ハンドルです。

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)ナイロン 材質(柄部) 主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)アルミニウム 頭部長(mm)90 用途工場での作業、アウトドア、製品の組立等あらゆる作業にお使いいただけます トラスコ品番828-0066 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする