Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ナイロン(白)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57307486
品番
3108.040
参考基準価格(税別)
¥12,303
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
マックスクラフト・鉄ハンマー用ハンドルです。
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
40
全長(mm)
330
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業/金型作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)
アルミニウム
頭部長(mm)
110
用途
工場での作業、アウトドア、製品の組立等あらゆる作業にお使いいただけます
トラスコ品番
828-0067
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。