現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/5730/7708/2026/11/07 11:06:26
R1/4×60×10MPa 圧力計 立形 Rネジ Φ60 モノタロウ 57307708
モノタロウ
圧力計 立形 Rネジ Φ60
注文コード57307708
品番R1/4×60×10MPa
内容量1個
単価(税別)
¥1,698
特長:スチールタイプの汎用圧力計です。
用途:空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
注意:※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。
ケース形状:A枠(立体つば無し)
外径(Φmm):60
精度:±1.6%F.S.
測定流体:気体、液体
材質(ケース):スチール
材質(株):黄銅(真鍮)
ねじサイズ:R1/4
圧力レンジ(MPa):0~10
販売区分:業務用
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)