付属品サッシノズル / お手入れブラシ(本体装着品)
仕様【SIAA認定抗菌】回転ブラシ樹脂部 / 手元ハンドル部 / 本体ハンドル部 / コード巻き込みボタン / プレート(くし歯)
その他【丸ごと水洗い】ダストケース / 回転ブラシ / フィルター【ダストケース部】フィルタータイプ
色メタルグレー
消費電力(W)850〜300
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.4
吸込仕事率(W)300〜80
集塵容量(L)0.6(ゴミ捨てラインまで)
フィルター【排気】4層フィルター
運転音(dB)64〜59
操作フラットヘッド機構 / 壁ぎわスッキリバンパー / すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部) / かるスマグリップ / ビッグハンドル / らくピタ機構
標準質量(kg)3.8(ホース・パイプ・パワーブラシ含む)
ブラシ自走式パワーブラシ / 【回転ブラシ】ウイルス抑制:拭き植毛(紫色)、アレルパンチ:掻き出し植毛(赤色)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×220