おたふく手袋
おたふく手袋の 防寒用手袋
おたふく手袋の 革手 防寒用手袋
防寒豚クレストマジック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
57328967
品番
JW-866
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
22.5
用途
機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー、機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー
仕様
防寒
トラスコ品番
790-0490
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
90
タイプ
ベルクロタイプ
入数(双)
1
中指長(cm)
9
材質(裏)
綿(植毛)
材質(表)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
21