※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三京ダイヤモンド工業
GH950 308×3.0×8.0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
穴径(Φmm)
20
20
22
25.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57336387
品番
LC-GH12
参考基準価格(税別)
¥101,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
用途
乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用
適合材
電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート
外径(Φmm)
308
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
3
トラスコ品番
852-3977
セット内容
取扱説明書、スベリ止め、リングストッパー
材質
工具鋼
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6200
最大切込深さ(mm)
約100
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
8
注意
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
※その他、安全に使用いただくため、同梱の取り扱い説明書、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。
商品説明動画
〔GH950〕製品紹介(三京ダイヤ)
参考になった