レーザープリンタ用コンポーネントラベル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10000枚) 材質ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤 注文コード57353442 品番C075X025YJJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は材質・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

様々な用途に使用できるラベルです。
各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています。
耐熱性に優れています。
伸縮せず簡単には引き裂くことができません。

材質ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤 質量(g)610 使用温度範囲(℃)-40〜154 縦(mm)19.1 用途各種表示 トラスコ品番828-1430 横(mm)6.4 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする