ハーフェレ
LOOX メンツケファイル 18×18×2500MM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
57360284
品番
833.74.814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,250
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
トラスコ品番
851-4239
長さ(mm)
2500
カバー
ニュウハク色
取付
面付け
高さ(mm)
17
質量(g)
310
注意
※LED3028には使用できません。
※エンドキャップは別途ご注文ください。