廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の タッピングねじ
廣杉計器の ナベタッピンねじ
鉄 タッピンネジナベBタイト(十字穴付) / FBP-0000ERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57392099
品番
FBP-2614E
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
鉄
ピッチ(mm)
0.907
寸法L(mm)
14
呼び径
2.6
表面処理
三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
4.5-1.7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧