印刷プレビュー

ブレーキホース フロントホースキット-フィッティング(メッキ)-ホース(ブラックスモーク)

CAFB0013 ブレーキホース フロントホースキット-フィッティング(メッキ)-ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE 57427098
※代表画像です
CAFB0013 ブレーキホース フロントホースキット-フィッティング(メッキ)-ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE 57427098   CAFB0013 ブレーキホース フロントホースキット-フィッティング(メッキ)-ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE 57427098
商品レビューを投稿する
注文コード
57427098
品番
CAFB0013
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,629
販売価格(税別)
¥7,990

 
お気に入りに追加
全部で  505  種類のバリエーションがあります
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
仕様
【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/870[910]
【付属品】:ホース類/フルード/取付説明書/製品保証書
適合メーカー
HONDA
フィッティング:メッキ、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
適合車種
Dio110(15-16)
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性質
水溶性
注意
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。