VX210EQ 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC 57427921

直動形2ポートソレノイドバルブ VX210

(5件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2 注文コード57427921 品番VX210EQ
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は管接続口径・ポート数・定格電圧など453種類から選べます 他の種類を見る

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

使用流体空気 ポート数2
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
トラックエアホーン用電磁弁
岡電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

動作も確実で、しかも「エアホーン用」として
トラックカスタムパーツとして売られている
電磁弁より明らかに安価。
欲を言えば立ち上がりと瞬発的流量を
欲張りたいところだが、エアホーン特性もあるので
こんなところかと。

1人が参考にしています
対象商品:
57428201
2021-09-15
用途:
洗車場の水と洗剤の自動切り替えに使用
アムフルス(ウルトラ洗車場) 様 (サービス業)

既存のソレノイドバルブの交換用に使用しました。配線もしっかり防水処理してあり配管の接続もスムーズに行えました。これで安心して使用できます。

対象商品:
57427632
2018-03-30
用途:
サンドブラストのエアーソレノイドバルブとして使用。
StudioFind 様 (サービス業)

作動音も小さく、作動時の電力消費も低く大変良い商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
57425532
2018-02-23
用途:
機械の修理
卸売・小売業

納期重視でココで買いました。価格、品物は何処も変わりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
57427422
2017-01-17
用途:
バイクのエアサス
ETERNITY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ボディが従来のものより小さくなったんですが配線の保護部分ができたのででかく感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする