印刷プレビュー
PLANEX

Planex USB Type-C 有線LANアダプター マルチギガビット(5Gbps/2.5Gbps)対応

USBC-LAN5000R Planex USB Type-C 有線LANアダプター マルチギガビット(5Gbps/2.5Gbps)対応 PLANEX 57429838
商品レビューを投稿する
注文コード
57429838
品番
USBC-LAN5000R
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥13,900

 
お気に入りに追加
オフィスはもちろん、テレワーク中の自宅でも高速通信が可能。
USBC-LAN5000Rは有線LAN接続で最大5Gbps(理論値)の高速通信が可能。
Windows、Mac、タブレットなどの端末とUSB Type-Cで接続可能。
USBC-LAN5000Rは最大16KBのJumbo Frameに対応。(Windows PCのみ)
質量(g)
約52 ※ケーブル含む
適合規格
IEEE802.3bz(5GBASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
対応OS
Windows 10(32/64bit)/Windows 8.1(32/64bit)/Windows 8(32/64bit)/Windows7(32/64bit)/macOS 10.15
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約91.4×35×16.5 ※ケーブル・突起部除く
構成
ポート:RJ-45 ポート×1
インターフェース
USB 3.1 Type-C×1
動作環境
温度:0〜40℃、湿度:90%以下(結露なきこと)
保証期間
1年
ケーブル長(cm)
約10 ※コネクタ除く
RoHS指令
10物質対応
各種認証
VCCI (Class B)
伝送速度
5Gbps(全二重)、 2.5Gbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、100Mbps(全二重)
注意
※Windows 用ドライバはメーカーWeb 上のダウンロードページをご確認ください。
※USB1.1接続時の通信速度は最大12Mbps となります。
※USB2.0接続時の通信速度は最大480Mbps となります。
※イーサネットケーブルにはカテゴリ5e 以上をご利用ください。
※表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。