ランプLED(電球色+昼白色)×2
材質(本体)アルミダイカスト
色(本体)マットブラック塗装
回転角度(°)360
首振角度(°)90
質量(kg)1.1
消費電力(W)10.2
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能・<調光範囲・調色範囲・光色切替>・Fit調色別売専用調光器・別売適合調光器・壁スイッチ・調光には別売調光器が必要です
照射面近接限度(cm)10
直径(Φmm)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×148×103
LED寿命(時間)40000