印刷プレビュー
SWAGE-LINE

ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(ステンレス)-ホース(ブラックスモーク)

STRB338 ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(ステンレス)-ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE 57431273
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STRB338 ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(ステンレス)-ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE 57431273   STRB338 ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(ステンレス)-ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE 57431273
商品レビューを投稿する
注文コード
57431273
品番
STRB338
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥17,900

 
お気に入りに追加
全部で  390  種類のバリエーションがあります
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
仕様
【フィッティング素材】:ステンレス
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25/F1.00、キャリパー側:F1.00/S1.25
【ホース1】:[ST]+SF-SF+[FA]/280[300]
【ホース2】:[FA]+SF-SF+[ST]/810[830]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
適合メーカー
YAMAHA
フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
適合車種
V-MAX(1700) ABS(09-16)
注意
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。
※ABS車専用

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。