液体用 ポイントサンプラー 600mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57444199 品番5551S-600
参考基準価格(税別)¥130,900 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ドラム缶やコンテナ等から素早い採取が可能なサンプラーです。
製薬、コスメや食品の採取に最適です。
シリンジの様に機能するサンプラーです。
高品質ステンレス製316L製(一部シリコン【FDA準拠】使用)
簡単に分解洗浄が可能です。
【採取方法】
サンプラーを採取サンプルに入れます。
ハンドル部を引き上げ、サンプルをサンプラーに注入します。
サンプラーを引き上げ、ハンドル部を押し下げると採取サンプルを排出します。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)最大1245 容量(mL)(採取)160 質量(g)1400 先端穴径(mm)3 チューブ径(Φmm)25 最短寸法(mm)685

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする