ステンレス アイスボーラー 1000mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57444269 品番6005A-1000
参考基準価格(税別)¥64,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。
高品質ステンレス316L製
サンプラーの先端部は非常に鋭利になっているため、使用時は取り扱いに注意ください。
写真の排出ロッドは別売です。
【採取方法】
サンプラーを採取物に捻り入れてハンドルを回し、サンプラーに取り込みます。
サンプラーを取り出し、排出ロッド(別売:8570A-700)をハンドル側から挿入し、採取物を排出します。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1000 質量(g)2100 本体径(mm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする