代表画像

TB200 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)(小袋) TY-Rap 57480985 TB200 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)(小袋) TY-Rap 57480985 TB200 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)(小袋) TY-Rap 57480985 TB200 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)(小袋) TY-Rap 57480985 TB200 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)(小袋) TY-Rap 57480985 TB200 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)(小袋) TY-Rap 57480985

高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)(小袋)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57480985 品番 TB200
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

用途屋内のあらゆるケーブル結束に。 トラスコ品番623-9591 材質本体:66ナイロン(PA66)、爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)186 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.22 ナチュラル(乳白) 使用温度範囲(℃)-60〜+85 最大結束径(Φmm)48 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする