代表画像
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの ケーブルタイ/結束バンド
TY-Rapの 耐候タイプ
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)(小袋)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57481019
品番
TB150X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途
屋外用途のあらゆるケーブル結束に。
振動の多い自動車やバイクでのあらゆるケーブル結束に。
建設機械・農業機械でのあらゆるケーブル結束に。
トラスコ品番
623-9547
材質
本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)、爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
140
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60〜+105
最大結束径(Φmm)
48
引張強度(N)
133
最小結束径(Φmm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57481019
TB150X
39990293
TB150X
タイラップ
トーマス&ベッツ
1袋(100本)
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました