T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57512850 品番 D-2874
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

Dickies創業100周年記念モデル
横の伸長率約17%の日本製ストレッチ素材使用
伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループ
スマートフォンも入る右サイドマルチポケット
右脇前部ウォッチポケット
後ろ左右両玉縁ポケット
ベルト裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入り
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
ツーリング
タウンユース
カジュアル
種別ストレートパンツ ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2 股下(cm)80 機能ストレッチ ワタリ(cm)幅:35 適応ウエスト(cm)80 実寸ウエスト(cm)83
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57513026
2025-05-09
用途:
塗装作業
STEADY COAT 様 (建設業・工事業)

膝の曲げ伸ばしも比較的しやすく、前ポケットはゆったりめ。後ろポケットは少しタイトですが、スマホサイズのポケットが嬉しい。ストレッチ感はやや有りかな程度。私には丁度いいです。

対象商品:
57513218
2024-12-24
用途:
店頭に立つ際に
サービス業

作業着にも使えると思いますが、フォーマルなスタイルなので、接客等で店頭に立つ場合にも違和感なく、履きやすいストレッチタイプが非常に良いです。

対象商品:
57513306
2024-05-29
用途:
普段着、軽作業

薄手で軽く動きやすいです。
軽作業や普段着には十分だと思います。
スマートなシルエットでストレッチ性が有ってよい感じです。
丈が選べればなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする