曜日別特売
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939

G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515939

リバーシブル 防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
アーミー×ベージュ
内容量1着注文コード57515939品番G-9901
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
表は防風性のあるオックス素材、裏は保温性のあるボアフリース素材を使用したリバーシブルタイプ
衿まで温かいリブ(表)&ボア(裏)仕様
表裏の左胸にファスナーポケット付き
左脇ウォームポケット
風が入りにくいリブ仕様(衿・袖口・裾部分)

用途軽作業
DIY
アウトドア全般
スポーツ観戦
タウンユース
カジュアル
種別ジャケットアーミー×ベージュサイズM胸囲(cm)106混率(%)表:ポリエステル100・裏:ポリエステル100肩幅(cm)43袖丈(cm)65着丈(cm)66.5機能防風性、保温性
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする