※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27208 8.370 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT108. グーリング 57533327 27208 8.370 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT108. グーリング 57533327

溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番180-4481 注文コード57533327 品番27208 8.370
参考基準価格(税別)¥8,760 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はトラスコ品番など264種類から選べます 他の種類を見る
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。 トラスコ品番180-4481 材質超硬、表面処理:nanoAコート 寸法(mm)Lg:72 寸法a(mm)7.7 W147° W2 寸法R(mm)0.2 寸法La(mm)42 寸法f(mm)3.7 寸法Dh6(mm)8 寸法t max(mm)2.5 接続径(Φmm)DCON:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする