印刷プレビュー
モノタロウ

台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製

Mo1009A【ワケあり】 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 モノタロウ 57541549
Mo1009A【ワケあり】 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 モノタロウ 57541549   Mo1009A【ワケあり】 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 モノタロウ 57541549   Mo1009A【ワケあり】 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 モノタロウ 57541549   Mo1009A【ワケあり】 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 モノタロウ 57541549   Mo1009A【ワケあり】 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 モノタロウ 57541549
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
57541549
品番
Mo1009A【ワケあり】
内容量
1台
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途
荷物の運搬に
特記
※【ワケあり】理由あり未使用の返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(本体)PP、(車輪)ゴム、(ハンドル)鉄
質量(kg)
5.6
積載荷重(kg)
100(均等荷重)
キャスター
固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
荷台寸法(幅)(mm)
385
ハンドル高さ(mm)
820
キャスター径(Φmm)
75
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×730×145
荷台寸法(奥行)(mm)
595
商品状態
※理由あり(開封済・パッケージ不良)
取扱説明書  
注意
※台車の上に乗ったり、用途以外に使用しないでください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
※荷台に均等に荷重がかかるように積荷をしてください。片寄った積荷をすると、転倒事故につながります。
※必ず平坦で水平な場所でご使用ください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。