軸穴径D1(Φmm)25
軸穴径D2(Φmm)25
全長W(mm)68.6
許容トルク(N・m)352
常用トルク(N・m)176
外径(Φmm)70
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
許容偏心(mm)1.4
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)S45C
質量(g)1350
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)35
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)46000
商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)