![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02643664/ | 2026/06/22 08:42:56 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】ABS 黒 |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。 |
|---|---|
| 注意: | ※上記の物性値は一例であり参考値として使用下さい。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 厚さ(mm): | 10、20、30 |
| 幅(mm): | 5~500 |
| 長さ(mm): | 5~1000 |
| 規格: | 食品衛生法○ |
| 伸度(%): | 10~140 |
| 比重: | 1.05(23℃) |
| 引張強度(MPa): | 42 |
| 荷重たわみ温度(℃): | 78(1.82Mpa) |
| 線膨張係数: | 9(10-5cm/cm/℃) |
| 曲げ弾性率(MPa): | 2250 |
| ロックウェル硬度: | R103 |
| 吸水率(%): | 0.1~0.8(水中・平衡) |
| 絶縁破壊電圧(kV/mm): | 12.2~16.1 |
| 体積固有抵抗(Ωcm): | 1×1016 |
| 誘電率: | 2.40~4.75 |
| 燃焼性: | HB |
| 引張弾性率(MPa): | 2100 |
| 圧縮強度(MPa): | 45.1~52.0 |
| 曲げ強度(MPa): | 66 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |