![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02643670/ | 2026/06/22 06:04:13 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】PBT |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | 強靭、剛性が高く、耐熱老化性に優れる PBTは、エンジニアプラスチックの中で最も新しい結晶性樹脂で、強靭且つ剛性が高く耐熱老化性(高温でも良好な機械特性を保持)に優れています。 また、電気特性も広い温度域に良好で吸水性も低く耐侯性・耐薬品性にもすぐれバランスが取れています。 120~140℃での連続使用が可能です。 良好な電気特性を示します。 低吸水性により安定した寸法変化 |
|---|---|
| 用途: | 電気、電子機器部品、自動車部品 |
| 注意: | ※上記の物性値は一例であり参考値として使用下さい。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 厚さ(mm): | 10、20、30 |
| 幅(mm): | 5~500 |
| 長さ(mm): | 5~1000 |
| 伸度(%): | 108 |
| 引張強度(MPa): | 53 |
| 密度(g/cm<sup>3</sup>): | 1.31(23℃) |
| 融点(℃): | 223 |
| 荷重たわみ温度(℃): | 59(1.82Mpa) |
| 曲げ弾性率(MPa): | 2.44 |
| 燃焼性: | HB相当(UL94) |
| ガラス転移点(℃): | 35 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |