現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02643672/2026/06/22 04:46:39
PET-6025 【オーダー】PET オレンジ ノーブランド 57557422
ノーブランド
【オーダー】PET オレンジ
取扱停止中 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード57557422
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,993~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):3、5
幅(mm):5~500
長さ(mm):5~1000
規格:食品衛生法:厚生労働省告示第201号適合品
比重:1.27
表面抵抗率(Ω):10の15乗以上
熱伝導率(W/mk):0.23(レーザフラッシュ法)
荷重たわみ温度(℃):69
線膨張係数:7.5(×10-5/K)
全光線透過率(%):45
曲げ弾性率(MPa):2000
ロックウェル硬度:44(Mスケール)、114(Rスケール)
吸水率(%):0.1
酸素指数:24
引張弾性率(MPa):2000
体積抵抗率(Ω・m):10の13乗以上
比熱(J/g・k):1.35
曲げ応力値(MPa):71
圧縮弾性率(MPa):1800
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)