※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 止めねじ
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1缶(1300本)
注文コード
57575475
品番
S071-0303
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-8619
材質
クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
3
寸法d(mm)
M3
対辺寸法(mm)
六角穴:1.5
強度区分
45H
RoHS指令(10物質対応)
対応