画像準備中

WWX400形用インサート MP6130

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 57578486 品番 6NGU0906080PNER-L
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。

トラスコ品番701-2018 切刃長さ(mm)L:0.8 コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種P種、M種、K種 厚さS(mm)5.3 最大切込み(mm)APMX:5 ワイパー刃幅(mm)BS:1.2 内接円IC(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする