※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
JIS規格シャックル(SD型) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
44
20
24
28
32
40
44
48
使用荷重(kg)
2000
400
600
800
1000
1500
2000
2500
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585904
品番
SD-22
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
寸法B(mm)
44
寸法D(mm)
50
寸法L1(mm)
88
寸法d(mm)
22
寸法d1(mm)
28
寸法d2(mm)
M27
寸法d3(mm)
27
寸法t(mm)
22
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1430
使用荷重(kg)
2000