SD-24 JIS規格シャックル(SD型) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-24 JIS規格シャックル(SD型) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585913
SD-24 JIS規格シャックル(SD型) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585913

JIS規格シャックル(SD型) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)48
使用荷重(kg)2500
内容量1個注文コード57585913品番SD-24
参考基準価格(税別)¥61,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)48寸法D(mm)56寸法L1(mm)96寸法d(mm)24寸法d1(mm)30寸法d2(mm)M27寸法d3(mm)29寸法t(mm)24材質ステンレス(SUS304)質量(g)1910使用荷重(kg)2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする