※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-EPH4.3-150-6 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57594174 T-EPH4.3-150-6 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57594174 T-EPH4.3-150-6 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57594174

精密ストレートエジェクタピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57594174 品番 T-EPH4.3-150-6
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番256-5939 材質ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC) 軸径(Φmm)4.3 全長(mm)150 ツバ厚(mm)6 H(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする