SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
直動形2ポートソレノイドバルブ VXR21
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
注文コード
57601887
品番
VXR2150-06-7DS
参考基準価格(税別)
¥20,020
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
ポート数
2
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油