代表画像

T-CPLH7 ストレートコアピン TRUSCO 57604315 T-CPLH7 ストレートコアピン TRUSCO 57604315

ストレートコアピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57604315 品番 T-CPLH7
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番257-3840 材質ハイス鋼SKH51(硬度59〜61HRC) 軸径(Φmm)7 全長(mm)100 ツバ厚(mm)4 H(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする