八州電工
八州電工の 電路支持材/支持金具
八州電工の ケーブル支持具
八州電工の ダクトクリップ
Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
57610255
品番
HRS82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
仕様
溶融亜鉛めっき鋼板
適合
SGP管:(呼称)80/89.1、VE管:(呼称)82/89、VP管:(呼称)75/89
寸法H(mm)
116
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
94
適合鋼管外径(Φmm)
(呼称)82/87.9
適合レール
レールエースD1・D2・D15